TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
接点出力ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25655989
品番
BUS-D1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
バスネットシステム専用の接点出力ユニットです
質量(g)
約80
消費電流(mA)
20
設置場所
屋内(壁掛け式)
表示灯
出力時:橙色LED点灯
伝送方法
バスネット方式 (時分割多重伝送方式)