TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
パッシブセンサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25656016
品番
BUS-6612
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー。
質量(g)
約150
検出方式
パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+カウント処理)
消費電流(mA)
20以下
設置場所
屋内(天井面)
表示灯
警報表示灯・点検表示灯・警報メモリー表示灯