タイマーリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25656533 品番ET-S30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途に応じたセンサーやコントローラとの組み合わせで信号制御用として、時間制御の多様化に対応します

質量(g)70 消費電流(mA)50 設置場所屋内(壁面) 表示灯電源表示(緑LED点灯)、動作表示(赤LED点灯)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25656533 ET-S30 39436557 ET-S30 タイマーリレー TAKEX(タケナカエンジニアリング) タイマーリレー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 1台 8,498 税込9,348 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする