曜日別特売
A1709 EZ-ベイト デュエル 25656559

EZ-ベイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個#05 BLBB ブルー夜光ボイルブラック注文コード25656559品番A1709
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

「ベイトフィッシュライク」のオールラウンダー!

用途
イカメタルドロッパー
寸法(mm)80#05 BLBB ブルー夜光ボイルブラック質量(g)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする