TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム関連商品
直流電源装置
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表示灯
(AC入力表示灯)入力時:赤色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:緑色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:緑色LED消灯
注文コード
25656603
品番
BA-310D
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
表示灯
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置
付属品
グロメット(2個)、ヒューズ(1個)
質量(g)
約5200
消費電力(W)
70
充電時間(時間)
16
設置場所
屋内:壁掛式
表示灯
(AC入力表示灯)入力時:赤色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:緑色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:緑色LED消灯
充電方式
定電流充電方式