TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 自動ドア・シャッター制御用システム機器
電源ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25656673
品番
DC-200N
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,898
¥
7,298
バスケットに入れる
防犯監視システムなどの機器への組み込み専用電源装置です。
DC12Vを出力しますので、センサー機器への電源供給用として使用できます。
小型の電源装置で壁面設置ができます。
質量(g)
約110
消費電力(W)
4
設置場所
屋内・壁掛式
表示灯
(電源)動作時・緑色LED点灯
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100