エネループプロ(ハイエンドモデル)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 25656674 品番 BK-4HCD/2H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃〜50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%〜70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種

質量(g)13(1本あたり) タイプ単4形(ニッケル水素電池) 電圧(V)1.2 直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5 本数2本 バッテリー容量(mAh)min.930
注意
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25656656
2025-05-03
用途:
同時通話無線機に
建設業・工事業

コスパの良さと容量の増大に選定
容量が格段に良くなりました。
無線機に限りですが、アルカリ乾電池と遜色無く長期化使用できています。

2025-01-17
用途:
電池式センサーライトに。
教育・研究機関

さすがのパナソニックの充電池と言った感じで、大変長持ちしますし、一度充電しておけば、放電することはほとんどないように感じます。安物の充電池はいくつも売っていますが、結局安物買いの銭失いになってしまうので、少々高くてもパナソニックにした方が、断然効用が高いです。

2025-04-14
用途:
ワイヤレスマイク
Soo音協 様

アルカリ電池を多用していましたが、コスト面で見直しこの商品を使うようになってからは大変助かっております。追加購入検討中です

2024-11-07
用途:
停電時の電灯用
有限会社阿波銘木 様

夜の地震で停電になり真っ暗になった恐怖がトラウマになり、自宅の主要な場所に人感センサーライトをたくさん付けたところ電池代が馬鹿にならないのでエネループプロ単4をごっそり購入。単3は以前から使用していたのでやはり充電式が安上がりで便利というのはわかっていましたので。
各種電池を使用してみたところ、こちらの黒い電池ハイエンドモデルが一番良いと思いました。

対象商品:
25656690
2024-03-25
用途:
各種測定器用電池
教育・研究機関

もちがやく、省電力用の機器にも利用できる。電池が一回り大きいので取り外しはややしにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
25656665
2024-05-13
用途:
機械メンテナンス
製造業

日常的にヘッドライト使用する為容量の大きい物を選びました
使用頻度によりますが数ヶ月で元が取れてしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
25656665
2023-07-12
用途:
電化製品に
Soo音協 様

安定の使用感、リピートです。前回購入した物は200回以上充電してますがノートラブルです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする