エネループ(スタンダードモデル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25656699 品番 BK-1MCD/1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電池容量アップでさらに長もち。
短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制
自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%〜70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種

質量(g)100 タイプ単1形(ニッケル水素電池) 電圧(V)1.2 直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5 本数1本 バッテリー容量(mAh)min.6000
注意
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする