エネループ(スタンダードモデル)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 25656744 品番 BK-4MCD/4H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電池容量アップでさらに長もち。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃〜50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%〜70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種

質量(g)13(1本あたり) タイプ単4形(ニッケル水素電池) 電圧(V)1.2 直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5 本数4本 バッテリー容量(mAh)min.800
注意
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
色々な装置の電源用

三洋の時代が使っているので、安心して長期間使用出来る。

対象商品:
25656717
2025-01-28
用途:
自動人感照明
松尾塗装 様 (その他業種)

以前から使用していた為、追加購入致しました。何本もあるのでバッテリーが弱くなったら替えの電池用として使用

2025-01-22
用途:
音楽 キーボード電源
伊藤興産 様

前から使っているので性能は高い。電源電圧が5.7Vー5.9Vと幅が狭い。充電式電池は1.2Vしかないので、4本充電式電池 2本アルカリ電池で使った。
良好でした。

2024-12-25
用途:
カセットテープレコーダー
建設業・工事業

商品の外観は、きれいで良好でした。
より安価な輸送も選べると、ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25656726
2024-08-30
用途:
リモコン・時計用乾電池として
高木整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

繰り返しての充電で何度も使用でき、充電時間も短くエコで便利です。

2025-03-24
用途:
工事現場で使用
株式会社エヌエスケイ 様 (卸売・小売業)

他メーカー製も使用したが、持続性が違うような気がします。

対象商品:
25656717
2023-10-17
用途:
キャンプ用ライト
サービス業

たまに使うものなので、都度充電できるのが便利です。

対象商品:
25656726
2023-09-15
用途:
作業記録用カメラ

会社で使用し定期的に購入していますが、ケースは捨ててしまっていたのでなくなったのはエコで良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする