エネループライト(お手軽モデル)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 25656787 品番 BK-4LCD/4H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃〜50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%〜70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種

質量(g)11(1本あたり) タイプ単4形(ニッケル水素電池) 電圧(V)1.2 直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5 本数4本 バッテリー容量(mAh)min.680
注意
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25656760
2025-12-13
用途:
ひげ剃りの電池

乾電池式ひげ剃りの電池として利用しています。
容量の多いものなら持ちも長くなりますが、家庭内で使用しますので、これくらい(1050mwh)で十分です。

対象商品:
25656787
2025-05-02
用途:
ソーラーライトの交換用電池
製造業

ソーラーライトの電池の持ちが悪くなったのでこの電池に交換しました。
朝まで安定して光っているので満足です。

2024-11-20
用途:
電力低容量の測定器稼働電池
サービス業

高容量の充電池はよくありますが、マンガン電池のような使い方のできる充電池を探していたところこちらのショア品がヒットしました。

対象商品:
25656778
2024-04-14
用途:
自分用

発注から商品到着まで迅速でよかったです。
他に必要な商品と一緒に発注できるので便利です。

対象商品:
25656778
2024-03-04
用途:
ヘルメットに付けるLEDライトに使います。
奥の細道ドットコム 様 (卸売・小売業)

ライトに使って満充電から長持ちで安心して使えます。

対象商品:
25656769
2024-01-22
用途:
電子錠用電池

電子錠用の電池として購入しました。今までは乾電池を使用していましたがすぐに電池がなくなってしまうので、充電池に変更してみました。コスト削減になればと思っています。

対象商品:
25656769
2023-12-12
用途:
電池式カメラ用

現場で使う電池式カメラ用に購入。回数も結構使えそうで、もちが良さそうです。

対象商品:
25656760
2023-07-30
用途:
LED懐中電灯の電源

点検作業灯に充電しながら使いまわしています。電池が終わるころ丁度休憩時間になります。容量が大きい物より電池切れと充電時間と休憩時間のサイクルが合うので重宝しています。
長期連休明けでも再充電しなくて良いので効率が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする