TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム関連商品
ネットガード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25656838
品番
NET-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
センサーとネットでダブルキャッチの画期的アイテム。
電源は電池および外部電源が使用でき、警報入力と受付許可/禁止入力を備えてますのでさまざまシステムで使用できます。
用途
金庫や貴金属のショーケースなどの重点警備、出入り口などの侵入経路に設置して強盗対策。
質量(g)
約1500(カ-トリッジ、電池含む)
電池寿命
約4年(ただし、一回発射すれば即交換)
設置場所
屋内(壁面・天井取付)
表示灯
警報表示灯:警報入力受付時点灯(赤色 LED )(テストモード時のみ)、断線検知表示灯:断線検知時点滅(赤色LED)、テスト表示灯:テストモ-ド時点滅(黄色LED)
使用期限
(カートリッジ)使用開始後4年