安全スニーカーマジック 5007

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 注文コード25657303 品番5007
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

JIS S級相当鋼鉄先芯入り。スタンダードなデザイン。23cm〜30cmまで幅広く揃えました。

サイズ(cm)23 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(甲被)合皮 標準質量(g/片足)約430(26cm) 材質(底部)ゴム(耐油) 材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25657389
2023-01-16
用途:
作業中に使用
株式会社山口シャフト 様 (製造業)

マジックテープなので履きやすいし一日中履いていても疲れない。

対象商品:
25657389
2022-08-01
用途:
工場内の軽作業
製造業

この安全スニーカーの購入は初めてで、通常27CMを履いているので27CMを購入しました。
以前はホームセンターで購入した27CMのものを履いていたのですが、比べてみるとワンサイズ小さい。
履いてみると足の指が当たりとても痛かった為、履けず。
残念でした。

対象商品:
25657215
2020-11-25
用途:
工場内の作業 溶接時
HITTITE 様

溶接をするのですが、素材的にスパッタを跳ね返してくれます。紐ではないので焦げ付きにくい。結構硬めですが、安いので重宝しています。黄色があったのですが、また復活してくれたらいいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする