レーザービームレベル2

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25657696 品番76167
参考基準価格(税別)¥19,780 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。

視認距離屋外/約10m、屋内/約30m 用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。 仕様マグネット付 材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)450×55×25 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源単4アルカリ乾電池2本(付属) レーザー出力1mW以下(JISクラス2) ビーム径5mで約Φ3mm 気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286 レーザー光精度5mで±2mm 気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内 レーザー波長(nm)640〜660 保管温度範囲(℃)-20〜60
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品説明動画

【シンワ測定】レーザービームレベル2 プロモーション用動画
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25657687
2021-02-08
用途:
型枠製作時、斜面のある現場の確認時
有限会社熨コ石材 様 (卸売・小売業)

長すぎず、短すぎず使い勝手が良いです。水平のくるいも
ほとんど起こりません。

対象商品:
25657678
2020-09-11
用途:
支柱・棚板の取り付け等
株式会社東洋リンクス 様 (不動産業)

気泡管が太くて見やすいし、照明付きで暗い場所での作業に助かる。レーザービームは細く室内用には十分。非鉄材に括り付ける際の穴とか溝が欲しい。

対象商品:
25657687
2020-10-14
用途:
レベル出し

屋外でも、赤い点がよく見えます。
ひとりでも、作業できます。

2人が参考にしています
対象商品:
25657669
2019-02-12
用途:
排水管の布設作業時
建設業・工事業

排水管の中にレベルをセットしてレーザーを飛ばしたいのですが、水平気泡の下の黒い部分にスイッチが付いてあるのだが、僅かな不陸でレーザーが飛ばなくなります。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
1人が参考にしています
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする