MSE-500 グラファイトスノーワイパーブレード モノタロウ 25657985

MSE-500 グラファイトスノーワイパーブレード モノタロウ 25657985
MSE-500 グラファイトスノーワイパーブレード モノタロウ 25657985
モノタロウ

グラファイトスノーワイパーブレード

(158件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本
注文コード
25657985
品番
MSE-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水分を含む重い雪質にも耐えるフレーム構造。天然ゴムフードとラバー一体密封構造で雪詰まりと凍結防止。フレーム構造部にSUS採用と防錆焼付塗装による、完全防錆仕様。極寒マイナス40℃クリア!!撥水ガラス対応です。

長さ(mm)
500
幅(mm)
15
材質
ワイパー部分:グラファイト・板バネ:SUS304・フレーム:鉄に焼き付け塗装
取り付け形状
Uクリップ(9×3)
注意
※必ず使用上の注意をよくご確認の上ご使用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25657985MSE-50006207315-MSE-500 スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ 06207315スノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ1本
¥1,398
税込¥1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:158 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25657949
2022-08-30
用途: 破損修理

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品 : 25657933
2021-03-29
用途: 冬季のワイパー交換
運輸・通信業

冬季間の12月~3月にかけて3シーズン使用後、そろそろ拭きムラがでてきましたが、値段からして充分な品質です。

対象商品 : 25657933
2020-09-06
用途: 自家用車の冬用に
卸売・小売業

超お得な価格でちゃんと使えて良かったです
もうこんな価格では買えないんでしょうね

対象商品 : 25657924
2020-08-06
用途: ワイパー交換

急ぎなら最寄りのカーショップでも良いですが、計画的に購入するなら安いし物も良かった。

対象商品 : 25657949
2020-04-28
用途: メンテナンス
運輸・通信業

コスパ最強、北海道で2シーズン普通に使えます。買いです。

対象商品 : 25657976
2020-02-04
用途: 交換

リピートです、季節物なので来シーズンにも購入するでしょう。

対象商品 : 25657897
2020-01-16
用途: 冬用ワイパー
サービス業

安くて性能も問題ないです。若干の撥水効果もあります

対象商品 : 25657976
2019-09-07
用途: 真冬の国道8号

安い割に機能は十分。耐久性もいいので毎年買ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする