※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)0〜70 型番ULI-223D 注文コード25658555 品番BB-422PP9R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は動作温度・型番など16種類から選べます 他の種類を見る

【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】
RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応
------------------------------------------------------------------------------
■ 主な特長
通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送
高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps 〜 460 kbps(モデルにより異なる)
柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応
絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上
DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能
Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ
広温度モデルを用意:0〜70℃ または -40〜80℃ の動作温度に対応
------------------------------------------------------------------------------
【変換コンバータ】 型番
RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9
RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB
RS-232 → RS-422 BB-422P9R
【データスプリッタ】 型番
RS-232 BB-9PMDS
------------------------------------------------------------------------------

型番ULI-223D 種類コンバータ インターフェースRS-232 to RS-422 入力端子D-Sub 09極(DB9)メス 出力端子D-Sub 09極(DB9)メス 付属品インラインマウント 質量(g)46 ポート数1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×33.3×17.4 ハウジングプラスチック 定格入力電力Port-Powered from RS-232 動作温度(℃)0〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 通信速度(kbps)115.2
関連資料:QUICK START GUIDE(0.79MB)
注意
【USB変換コンバータ】
※PC や産業機器とのシリアル通信に対応し、各種制御機器との接続に適す。
・USB を RS-232/RS-422/RS-485 信号に変換→ モノタロウ商品グループ(06118405)
【シリアル信号変換コンバータ】
※長距離通信やノイズ耐性が求められる環境に適し、信号分配や TTL 変換用途にも使用可能。
・RS-232 信号を RS-422/RS-485 信号へ変換→ モノタロウ商品グループ(0611840207750610)
【USBアイソレータ】
※ノイズ対策やグラウンドループ防止に有効で、産業用途の安定した通信を実現。
・USB 通信の絶縁→ モノタロウ商品グループ(05239190)
【アイソレーションリピータ】
※長距離通信時の信号減衰を補正しつつ、電気的に絶縁することで、ノイズ影響の低減や安定した通信を実現。
・RS-422/RS-485 信号の中継・絶縁 → モノタロウ商品グループ(06118403)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする