SAFEGUARD はしご用すべり止めカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25658597 品番 12094
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数のはしご用すべり止めカバーです。
今あるハシゴに設置できます
別売りの専用接着剤(シーカフレックス252)にて簡単に設置していただけます。
優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。

用途
製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。
いまあるハシゴに設置できます。
種別ノンスリップマット 長さ(mm)405 形状角型タイプ 幅(mm)20 高さ(mm)20 アズワン品番64-3725-40
関連資料:設置説明

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする