CLN-323 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658659 CLN-323 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658659 CLN-323 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658659 CLN-323 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658659

スリムチェスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン/ホワイト 棚段数(段)3 注文コード25658659 品番CLN-323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・棚段数など15種類から選べます 他の種類を見る

工具不要で、簡単に組み立てができるスリムチェストです。
前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。
フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。
一体型フレームでぐらつきません。
組み立て時間は約10分程です。
天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。
クローゼットやランドリーの隙間を有効活用できます。

材質天板・フレーム・引き出し・前パネル・脚:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 ブラウン/ホワイト 質量(g)2890 耐荷重(kg)天板2、引き出し1段あたり4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×395×625 引出し内寸法(mm)233×340×158 収納数Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚/段 棚段数(段)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25658659 CLN-323 11497547 CLN-323 スリムチェスト アイリスオーヤマ スリムチェスト アイリスオーヤマ 1台 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする