CLN-323 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658668 CLN-323 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658668 CLN-323 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658668

スリムチェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25658668 品番 CLN-323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

工具不要で、簡単に組み立てができるスリムチェストです。
前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。
フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。
一体型フレームでぐらつきません。
組み立て時間は約10分程です。
天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。
クローゼットやランドリーの隙間を有効活用できます。

材質天板・フレーム・引き出し・前パネル・脚:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 ピンク/ホワイト 質量(g)2890 耐荷重(kg)天板2、引き出し1段あたり4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×395×625 引出し内寸法(mm)233×340×158 収納数Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚/段 棚段数(段)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする