MBC-S クリア収納ボックス セット アイリスオーヤマ 25658799 MBC-S クリア収納ボックス セット アイリスオーヤマ 25658799 MBC-S クリア収納ボックス セット アイリスオーヤマ 25658799

クリア収納ボックス セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 25658799 品番 MBC-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【幅35cm×奥行45cm】
Sサイズ:6個セット、M、M深型、L、L深型:3個セット
積み重ねて使えるのでデッドスペースの活用にもぴったりな引き出し型のプラスチックボックスチェストです。
透明なので引き出しを開けなくても中身が見えて探しやすい。
衣類や小物、雑誌など、あらゆるサイズ展開から収納物に合わせてお選びいただけます。
奥行コンパクトなので部屋も狭くなりにくい。深さは浅型、深型の2種類からお選びいただけます。
前倒れ防止構造となっており、引き出す時の前倒れを防ぎます。組み立て不要ですぐ使えます。

材質ポリプロピレン ナチュラル サイズS 質量(g)830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×370×162 引出し内寸法(mm)212×325×115 棚段数(段)1 積重ね可能対象3段まで

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25658808
2023-10-25
用途:
衣類の収納
その他業種

前倒れ防止付きで中身が見えなくて、表に出しておいても恥ずかしくなくて非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする