PPローラー皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25658816 品番 164304 0007
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

手軽でローラー使用に便利です。少量の塗料でもローラーに含ませやすく、ネットなども不要です。小面積の塗装に材料を無駄なく使え便利です。

材質PP 用途水性、油性塗料、ニス、接着剤など 長さ(mm)380 幅(mm)240 高さ(mm)75 ローラーサイズ(inch)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする