曜日別特売
MBC-LD クリア収納ボックス セット アイリスオーヤマ 25658835

 

MBC-LD クリア収納ボックス セット アイリスオーヤマ 25658835
MBC-LD クリア収納ボックス セット アイリスオーヤマ 25658835
MBC-LD クリア収納ボックス セット アイリスオーヤマ 25658835
MBC-LD クリア収納ボックス セット アイリスオーヤマ 25658835

クリア収納ボックス セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(3個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×297
内容量1箱(3個)注文コード25658835品番MBC-LD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

【幅35cm×奥行45cm】
Sサイズ:6個セット、M、M深型、L、L深型:3個セット
積み重ねて使えるのでデッドスペースの活用にもぴったりな引き出し型のプラスチックボックスチェストです。
透明なので引き出しを開けなくても中身が見えて探しやすい。
衣類や小物、雑誌など、あらゆるサイズ展開から収納物に合わせてお選びいただけます。
奥行コンパクトなので部屋も狭くなりにくい。深さは浅型、深型の2種類からお選びいただけます。
前倒れ防止構造となっており、引き出す時の前倒れを防ぎます。組み立て不要ですぐ使えます。

材質ポリプロピレンナチュラルサイズL深型質量(g)2040寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×297引出し内寸法(mm)327×450×244棚段数(段)1積重ね可能対象3段まで

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25658808
2023-10-25
用途: 衣類の収納
その他業種

前倒れ防止付きで中身が見えなくて、表に出しておいても恥ずかしくなくて非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする