MSC-021 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658860 MSC-021 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658860 MSC-021 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658860 MSC-021 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658860 MSC-021 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658860

スリムチェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25658860 品番 MSC-021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

クローゼット収納にぴったりのスリムチェストです。
幅20cmのスリム形状なので、クローゼット内に空いた細い隙間に置くことができ、スペースを無駄なく有効活用できます。
形の崩れがちな小さなかばんや、靴下、ハンカチなどの小さなファッション小物の収納に最適です。
移動に便利なキャスター付きです。

材質ポリプロピレン ナチュラル 質量(g)3450 引出し数浅型引出し2段、深型引出し1段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×410×850 引出し内寸法(mm)(浅)130×365×197、(深)120×360×318 棚段数(段)3
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする