コンクェスト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25658868 品番#110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

●マフラー・ラジエターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修を可能にする高性能耐熱接着補修剤。●補修後はパテ仕上げ、塗装処理が可能。・磨き仕上げをすれば金属のような光沢が得られる。●耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ、機械加工が簡単。

用途
マフラー・ラジエーターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修用
接着・補修できる材質:金属類の製品(鉄・銅・アルミ等)、FRP製品、PPバンパー木製品、ガラス、石、タイル等
補修できない材質:軟質プラスチック、ポリエステルフィルム、ナイロン、テフロン等
仕様2成分形 セット内容主剤:約180g、硬化剤:約20g、攪拌用パレット:1枚、攪拌へら:2枚 型式110 耐熱温度(℃)-30〜220 容量混合比10:1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量181.9g 危険物の性状非水溶性
注意
硬化剤:危険物第4類:第4石油類:危険等級V含有量18.1g

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
自動車整備等
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーの小さい穴の補修に使用しています
速乾性は高いとは言えませんが、熱を当て冷やすと良いかと...
愛用しています!

対象商品:
25658868
2022-10-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリアミド樹脂の補修に使用。耐熱性もあり、今まで使用してきたエポキシ系接着剤では一番固いです。

2人が参考にしています
対象商品:
25658868
2020-06-02
用途:
バイクのタンク修理
その他業種

錆により大穴が空いたため、パテとして使用。効果具合良し

1人が参考にしています
対象商品:
25658868
2019-09-02
用途:
自動車メンテナンス

何年か前から使用していますが軽いアルミの補修などに手軽に施工できます。その後の経過も良好で安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする