※代表画像
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの クローゼット・押入れチェスト
スリムチェスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25658869
品番
051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
小物収納に便利なチェストです。
深型引出しには重い物を入れても引出しやすいようローラーが付いています。
また、転倒防止用のキャスターも付いています。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト/クリア
質量(g)
6068
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×410×1504
引出し内寸法(mm)
(浅)130×365×197、(深)120×360×318
収納の目安
(浅)レトルト食品など、(深)ペットボトルなど
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません