CR-1000 回転ラック アイリスオーヤマ 25658896 CR-1000 回転ラック アイリスオーヤマ 25658896 CR-1000 回転ラック アイリスオーヤマ 25658896 CR-1000 回転ラック アイリスオーヤマ 25658896

回転ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25658896 品番 CR-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

少ないスペースでたくさん本を収納できるラックです。
360°回転してタイトルが見えるので、読みたい本が探しやすく、大事な本をコレクションとして収納できます。
幅、奥行きともに43cmなのでお部屋の隙間などのスペースにすっきり設置することができます。
中心に仕切りがあるので、本が倒れません。

材質底板・回転板:合成樹脂化粧パーティクルボード(ビニル樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード オフホワイト 質量(g)12030 耐荷重(kg)全体32、底板8、棚板1枚あたり8 棚板数(枚)3(固定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1014

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする