理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの シールド(防災面)
理研オプテックの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防災面 アクリルシールド FSH-8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25658904
品番
FSH-809S
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
薬品、溶剤などの飛散、刈払い作業から目や顔を保護
材質(レンズ)
アクリル
質量(g)
202
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)
530×270
レンズ厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応