SMTB4-S 4WAYSソファマットレス アイリスオーヤマ 25658905 SMTB4-S 4WAYSソファマットレス アイリスオーヤマ 25658905 SMTB4-S 4WAYSソファマットレス アイリスオーヤマ 25658905 SMTB4-S 4WAYSソファマットレス アイリスオーヤマ 25658905 SMTB4-S 4WAYSソファマットレス アイリスオーヤマ 25658905 SMTB4-S 4WAYSソファマットレス アイリスオーヤマ 25658905

4WAYSソファマットレス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25658905 品番SMTB4-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

マットレス、枕付きマットレス、カウチ、ソファとして使える4WAYタイプのマットレスです。
折りたたみ方を変えるだけで、用途に合わせて使い方が自由に選べます。
厚さ約12cmとボリュームがあり、床つき感なくご使用いただけます。
マットレスを触って凸凹がある面が上になります。
(※枕付きマットレスタイプ時を除きます。
)マットレス時は、単品での使用や敷き布団と合わせてご使用いただけます。
枕付きマットレス時は、頭部を折り返すと枕付きマットレスになります。
カウチ時は、頭部を三つ折りにすることで、背もたれができ、脚を伸ばしてくつろげます。
ソファ時は、四つ折りにするとコンパクトなソファになります。
波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。
側生地は洗濯可能です。
使用しない時は三つ折りにしてコンパクトに収納できます。
ロール状に圧縮梱包されています。
開封後すぐにご使用いただけます。
開封後、数日で本来のサイズに復元しますが、復元後は元のロール状態に戻すことができません。

寸法(mm)枕付きマットレスタイプ:970×1690×240/カウチタイプ:970×1400×360/ソファタイプ:970×700×480(座面の高さ240) グレー 質量(g)6800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1970×120 目付(g/m2)側生地 160、インナーカバー 30 復元率(%)0.98 硬さ(N)(マットレス)かため(156)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする