ユニットキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25658939 品番 UTC-590W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

幅約59cm、奥行き約35cmで場所を取らない省スペースタイプで使いやすく、シンプルなデザインのユニットチェストです。
用途に合わせて同シリーズの組み合わせでの使用もおすすめです。
便利な引き出しタイプで衣類収納にも活躍します。
オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。
小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。
引き出しはマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。
取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。
スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。
アジャスター付きで、がたつきを防止します。
スチール脚に補強パイプを付けることで、横揺れを防止します。
お客様組み立てとなります。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部:スチール(エポキシ樹脂塗装) ウォールナット/ブラック 質量(g)15780 耐荷重(kg)全体30、天板10、底板10、棚板1枚あたり5 内寸(mm)(オープンスペース)552×336×170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×351×812 脚長さ(mm)117 扉内収納:可動棚板1枚、約32mm間隔で7段階可動 棚段数(段)4 収納寸法(mm)扉内:552×297×474

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする