ストラップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25658974 品番SR-CG60BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポケットやバッグからの突然の落下を防ぐ、優れもの!

ブラック 材質クリップ:ポリカーボネイト、松葉紐:ナイロン、金具:真鍮、コイル:ポリウレタン 質量(g)約3 長さ(cm)最長約60 耐荷重(g)最大約800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-14
用途:
ボールペンの保持
小林 洋蘭 様 (農・林・水産業)

フリクションボールペンを度々無くすので、これで保持してたのですが最初からクリップの締めが甘く不満があり結局無くしてしまった。
長さは長くなくちょうどよかった

対象商品:
25658983
2020-01-27
用途:
胸ポケットからのPHS落下防止
製造業

現場仕事のため、かがんだ時などに年中PHSを落として、すぐに壊れてしまいそうなので購入。
MAX600mmと言うことで少し長いかなと思っていましたが、ちょうど良い。むしろ短め?
落下せずにいい感じ。クリップもポリカと言う事で欠けずに済みそうで大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする