5層敷き布団

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25658984 品番SKF-UD12-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防ダニと通気性に優れた5層構造の敷き布団です。
ウレタンフォームとダニゲルTMわたで、体の沈み込みを抑え理想の寝姿勢をサポートします。
厚さ約12cmのボリュームタイプで底付き感なくお使いいただけます。
ウレタンフォームはフラットとプロファイル加工の2種類です。
中央のフラットウレタンは負荷の大きい腰部を支えます。
2・4層目のプロファイルウレタンは、凹凸のある構造で通気性が高く、体圧分散性に優れ、快適な睡眠をサポートします。
1・5層目は東レ(株)のダニゲルTMわたを採用し、優れた防ダニ効果と抗菌防臭加工で衛生的です。
側生地は桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。
圧縮梱包されています。
取り出した後、数日で復元します。

材質【側生地】ポリエステル100%、【詰めもの】1・5層目:ポリエステル100%、2・4層目:ウレタンフォーム(プロファイル)、3層目:ウレタンフォーム(フラット) 質量(kg)(詰め物)4 質量(g)4470 硬さ腰部:やわらかめ(70N)、頭・足部:やわらかめ(62N) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2100 機能防ダニ・通気性 目付(g/m2)側生地:93 厚さ(cm)12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする