※使用例

FLS-TCST-SD 透湿防水シーツ アイリスオーヤマ 25659027 FLS-TCST-SD 透湿防水シーツ アイリスオーヤマ 25659027 FLS-TCST-SD 透湿防水シーツ アイリスオーヤマ 25659027 FLS-TCST-SD 透湿防水シーツ アイリスオーヤマ 25659027 FLS-TCST-SD 透湿防水シーツ アイリスオーヤマ 25659027

透湿防水シーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25659027 品番FLS-TCST-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

蒸れにくさと防水を両立したシーツです。
汗は通り抜けることで蒸れにくく、液体は通さないことで防水効果があります。
パイル素材を使用することでタオルのような優しい肌触りです。
手洗い可能です。
裏面4か所にゴムバンド付きで、ズレを防止します。
着脱が簡単に行えます。
介護や子供、ペットの粗相にもおすすめです。

材質【表側】パイル:ポリエステル65%、綿35%、地糸:ポリエステル100%、【裏側】ポリウレタンコーティング ベージュ 質量(g)521 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2050 対応(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250 目付(g/m2)表側:150、裏側:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする