Aluminum Lightning Cable

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ゴールド 注文コード25659114 品番CK-LA01GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

個性派なあなたにおすすめな、お洒落な編込み柄アルミライトニングケーブル。
Apple社認証「MFi」取得製品

ケーブル長(m)1.5 ゴールド 材質柄部分:コットン、コネクタ部分:アルミニウム 質量(g)約22 出力2.4A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Lightning(約)20×8×5、USB(約)25×12×5 対応機種Lightning端子対応のiPod/iPhone/iPad/iPod touch 取得規格MFi認証 ケーブル種類編み込み柄アルミニウム 適合用途充電・データ転送用
注意
※充電完了後は、ケーブルを挿したまま長時間放置しないでください。使用しない場合は、必ず、アダプタから抜いて保管してください。
※ケーブルの抜き差しはコネクタ部分を持って行ってください。ケーブルを強く引っ張ると故障の原因となります。
※パソコンのUSBポート出力は500mAh程度なので、高出力な電流が必要なiPadなどは、充電できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25659096
2020-03-23
用途:
自動車でのiphoneを充電時
卸売・小売業

昨年10月に購入し半年位経過しましたが、このケーブルにて充電していると、ポップアップにて、「このアクセサリーは使用できません」と出てきて充電ができない。再度抜き差しして使用していますが、幾度となく出てきて充電不能になります。apple社のMFI認証を所得と、商品説明に記載があるのですが、本当にMFI認証を所得しているのか疑わしい商品です。金額が金額なので(アップル純正品と価格が大して変わらない)アップル純正品を購入されるのをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする