曜日別特売
MARS-C6S エアリーマットレス センターフィットタイプ アイリスオーヤマ 25659124

 

MARS-C6S エアリーマットレス センターフィットタイプ アイリスオーヤマ 25659124
MARS-C6S エアリーマットレス センターフィットタイプ アイリスオーヤマ 25659124
MARS-C6S エアリーマットレス センターフィットタイプ アイリスオーヤマ 25659124
MARS-C6S エアリーマットレス センターフィットタイプ アイリスオーヤマ 25659124
MARS-C6S エアリーマットレス センターフィットタイプ アイリスオーヤマ 25659124
MARS-C6S エアリーマットレス センターフィットタイプ アイリスオーヤマ 25659124

エアリーマットレス センターフィットタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード25659124品番MARS-C6S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エアロキューブ®;とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。
3次元スプリング構造のエアロキューブ®;が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。
中央部に配置したかためのエアロキューブ®;が沈みやすい腰部をホールドし、腰への負担を軽減します。
適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。
軽量で持ち運びもラクに行えます。
6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。
収納しやすいゴムバンドが2本付いています。
丸洗いができ清潔を保てます。
カバーの取り外しはできません。

付属品収納用ゴムバンド2本グレー質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×50目付(g/m2)側生地:180折りたたみ寸法(mm)950×310×310洗濯方法1シャワーや流水で水洗いしてください。(※カバーの上から直接水をかけて汚れを流します。)/2洗った後は、表面を軽くたたいてよく水切りし、乾いた布で水分をふきとってください。/3水切りの後は、風通しの良い所で十分に陰干ししてください。材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100%材質(側地)ポリエステル100%

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする