MNS-500SR モニター台 アイリスオーヤマ 25659167 MNS-500SR モニター台 アイリスオーヤマ 25659167 MNS-500SR モニター台 アイリスオーヤマ 25659167 MNS-500SR モニター台 アイリスオーヤマ 25659167 MNS-500SR モニター台 アイリスオーヤマ 25659167

モニター台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25659167 品番 MNS-500SR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。
サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)497×203×80 総耐荷重(kg)10 付属品キズ防止用のフェルトシール×4枚付 材質スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)1.2 質量(g)1200 間口(mm)497 耐荷重(kg)10 パッケージサイズ(mm)幅565×奥行120×高さ278 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×203×80 ケース容量(L)166.7 コンセントなし 引出しなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする