NSCLZ-503×2 クローゼットチェスト 2個セット アイリスオーヤマ 25659185 NSCLZ-503×2 クローゼットチェスト 2個セット アイリスオーヤマ 25659185 NSCLZ-503×2 クローゼットチェスト 2個セット アイリスオーヤマ 25659185

クローゼットチェスト 2個セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25659185 品番NSCLZ-503×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

クローゼットにぴったりサイズのチェストです。
収納するスペースや量に合わせて段数を組み替えられます。
工具不要で簡単に組み立てが可能です。
フレーム、引き出し、天板、キャスターを組み合わせて完成します。
移動に便利なキャスター付きです。

材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン、スチール 寸法(mm)キャスターなし3段の場合:390×500×590 ホワイト/クリア 質量(g)3490 耐荷重(kg)3段の場合:全体14、天板2、引き出し1段あたり4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×637 引出し内寸法(mm)318×450×162 収納数バスタオルなら3枚、セーターなら3枚/段 棚段数(段)3
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする