PI-1800M メタルパイプハンガー アイリスオーヤマ 25659194 PI-1800M メタルパイプハンガー アイリスオーヤマ 25659194 PI-1800M メタルパイプハンガー アイリスオーヤマ 25659194 PI-1800M メタルパイプハンガー アイリスオーヤマ 25659194 PI-1800M メタルパイプハンガー アイリスオーヤマ 25659194 PI-1800M メタルパイプハンガー アイリスオーヤマ 25659194

メタルパイプハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25659194 品番 PI-1800M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ハンガーパイプが約80〜130cmまで伸縮できるメタリック調のパイプハンガーです。
ハンガーパイプにはワンタッチレバーを採用しましたので、楽に伸縮ができます。
移動に便利なキャスター付きです。

材質スチール/ニッケルクロームメッキ シルバー 質量(g)4200 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800〜1305×440×980〜1560(※キャスター取り付け時) 収納数ジャケット最大25着/段

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする