アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの ハンガーラック
メタルパイプハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25659210
品番
PI-2800M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ハンガーパイプが約80〜130cmまで伸縮できるメタリック調のパイプハンガーです。
ハンガーパイプにはワンタッチレバーを採用しましたので、楽に伸縮ができます。
移動に便利なキャスター付きです。
材質
スチール/ニッケルクロームメッキ
色
シルバー
質量(g)
7100
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800〜1305×440×980〜1560(※キャスター取り付け時)
収納数
ジャケット最大50着/段
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません