501349 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659377 501349 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659377 501349 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659377 501349 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659377 501349 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659377 501349 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659377

ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25659377 品番 501349
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用!!
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!
車種別にラインナップ!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!

用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)×1SET 材質ワイパーアーム:ステンレス/クロームメッキ、 ワイパーブレード:樹脂&真鍮/クロームメッキ、 カバー(ホルダー/キャップ):樹脂/クロームメッキ 取付方式交換式 適合車種07エルフハイキャブワイド車(H19.1〜ON)
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください※NEWエルフは前期型と後期型で適合は異なります
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください
※アームの形状変更はないので、現行品にもエアロタイプブレードの取付が可能です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする