501354 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659395 501354 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659395 501354 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659395 501354 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659395 501354 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659395 501354 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659395

ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種超低PMエルフワイド車(H16.6〜H18.12)/NEWエルフ前期型ワイド車(H5.7〜H8.12) 注文コード25659395 品番501354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は適合車種6種類から選べます 他の種類を見る

進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用!!
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!
車種別にラインナップ!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!

用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)×1SET 材質ワイパーアーム:ステンレス/クロームメッキ、 ワイパーブレード:樹脂&真鍮/クロームメッキ、 カバー(ホルダー/キャップ):樹脂/クロームメッキ 取付方式交換式 適合車種超低PMエルフワイド車(H16.6〜H18.12)/NEWエルフ前期型ワイド車(H5.7〜H8.12)
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください※NEWエルフは前期型と後期型で適合は異なります
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください
※アームの形状変更はないので、現行品にもエアロタイプブレードの取付が可能です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする