ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
【安全週間向け】安全週間用ポスター(A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25659447
品番
AN-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全国安全週間のスローガン入りのポスターです。
用途
安全週間の掲示として
材質
紙
寸法(mm)
728-515(B2サイズ)
文字内容
全国安全週間
注意
※商品画像の「全国安全週間スローガン入り」という部分に、今年のスローガンが印字された状態でのお届けとなります。
※名入れ無しとなります。
※5月中旬より順次発送となります。出荷日確定次第ご連絡致します。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※画像と現品の色彩が多少異なることがございますのであらかじめご了承ください。
※素材の特性上、数%の縮みが発生する場合があります。