デジタル台秤(ベーシックタイプ/検定品)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)32 注文コード25659544 品番KA-K32S/1-3区
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はひょう量・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。
機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。
電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。

適合地域北海道 付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 オプションOP-80 ACアダプタ 質量(kg)約10(電池含む) タイプベーシックタイプ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10〜+40、85%RH以下(結露しないこと) ひょう量(kg)32 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 目量(g)10(単目量式) 最大計数値(個)約6000 材質(ケース)ABS樹脂製ケース 表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級- 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350 計数可能単位質量(g)5 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 重力加速度の範囲(m/s2)9.807〜9.803 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※品番に「トレサビリティ」の記載がある商品のみトレサビリティが付属しています。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする