適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊オプションOP-80 ACアダプタ質量(kg)約12(電池含む)タイプベーシックタイプ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)ひょう量(kg)60電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)目量(g)20(単目量式)最大計数値(個)約6000材質(ケース)ABS樹脂製ケース表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定有保護等級-機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500計数可能単位質量(g)10計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)重力加速度の範囲(m/s2)9.799~9.795ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)