適合地域宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊オプションOP-80 ACアダプタ質量(kg)約12(電池含む)タイプベーシックタイプ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)ひょう量(kg)150電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)目量(g)50(単目量式)最大計数値(個)約7500材質(ケース)ABS樹脂製ケース表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定有保護等級-機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500計数可能単位質量(g)20計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)重力加速度の範囲(m/s2)9.802~9.798ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)