藤本電業
藤本電業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
藤本電業の USB充電/データ転送ケーブル
藤本電業の マイクロUSBケーブル
TC 2WAYイルミ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25659927
品番
CK-C07BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
お家の中で気軽に楽しめるイルミネーション。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!
ケーブル長(cm)
約80
色
ブルー
付属品
ケーブルバンド
材質
PVC
質量(g)
約29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
Type-Cコネクタ:(約)26×13×6、microUSBコネクタ:(約)35×13×6、USBコネクタ:(約)57×18×12
対応機種
Type-Cポート搭載の機器
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
注意
※パソコンのUSBポートの出力は500mA程度なので、高出力な電流が必要なスマートフォン/タブレットPCなどは充電できない場合があります。