藤本電業
藤本電業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
藤本電業の USB充電/データ転送ケーブル
藤本電業の マイクロUSBケーブル
TC 2WAYイルミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
パープル
注文コード
25659936
品番
CK-C07PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
お家の中で気軽に楽しめるイルミネーション。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!
ケーブル長(cm)
約80
色
パープル
付属品
ケーブルバンド
材質
PVC
質量(g)
約29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
Type-Cコネクタ:(約)26×13×6、microUSBコネクタ:(約)35×13×6、USBコネクタ:(約)57×18×12
対応機種
Type-Cポート搭載の機器
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
注意
※パソコンのUSBポートの出力は500mA程度なので、高出力な電流が必要なスマートフォン/タブレットPCなどは充電できない場合があります。