藤本電業
藤本電業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
藤本電業の スマホストラップ
藤本電業の カールコードストラップ
強力バンジーストラップカラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25661214
品番
MDK-W-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプ
カールコード式
色
ブラック
材質
カラビナ:アルミ製、コイル:ステンレス製
質量(g)
約8
耐荷重(kg)
約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)240×20×4
伸縮範囲(cm)
約最小24〜最大90