藤本電業
藤本電業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
藤本電業の スマホストラップ
藤本電業の カールコードストラップ
極太バンジーストラップカラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25661257
品番
MDK-B-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径10mmの極太コイル採用安心設計
タイプ
カールコード式
色
ブラック
材質
カラビナ:アルミ製、コイル:ポリウレタン
質量(g)
約17
耐荷重(kg)
約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)260×26×12
伸縮範囲(cm)
約最小25〜最大90