藤本電業
藤本電業の スマホ/タブレット関連アクセサリ
藤本電業の USB充電/データ転送ケーブル
藤本電業の Lightningケーブル
ライトニングイルミネーションケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25661284
品番
CK-L03BLWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
充電するのが待ち遠しくなる光るLightningケーブル
Apple社認証「MFi」取得製品
ケーブル長(cm)
約80
色
ブルー/ホワイト
付属品
ケーブルバンド
材質
PVC
質量(g)
約27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
Lightningコネクタ:(約)50×15×7、USBコネクタ:(約)32×15×6
対応機種
Lightning端子対応のiPod/iPhone/iPad/iPod touch
各種認証
MFi認証
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
注意
※パソコンのUSBポートの出力は500mAh程度なので、高出力な電流が必要なiPad/iPadminiなどは充電できない場合があります。