未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
CPアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25661467
品番
CDCP14G
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
種類
CD管用(Gタイプ)
寸法L(mm)
63.5
寸法D1(Φmm)
26.9
寸法D2(Φmm)
25.6
適合管
CD管/14⇔薄鋼/19
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください