曲がりコネクタ(30°)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25661589 品番 FNK16GS
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97
寸法D1(Φmm)31.5 寸法D2(Φmm)30 寸法l1(mm)47.2 寸法l2(mm)12 適合管PF管16(MFは除く) 適合径(Φmm)ノック:22・27 ねじの呼びG1/2 電線管の呼び16・22(25)兼用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラのケーブルを収納するPF管と中継ボックスの接続箇所に使用しました。PF管とボックスにやや角度がある場所だったので、ストレートのコネクタだとやや無理がありました。この材料があり、助かりました。

対象商品:
86838561
2023-12-13
用途:
半屋外電気工事
建設業・工事業

既設露出配線がネズミのイタズラで噛じられるというのでPF管で保護したのですが、ケーブルに余長が無く最短距離でボックスに入れたかったので使用、十分に目的を果たしてくれました。

対象商品:
86838534
2023-02-02
用途:
電話工事
Ycom 様

値段がリーズナブルでとても使いやすくいい商品でした!!!

対象商品:
86838552
2020-02-29
用途:
防犯カメラ取り付け時の配管
その他業種

配管の最小曲げRテンションを和らげるために使用しました。狙い通りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする